ホールディングファンクションソケット8767C TORX ショートタイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39213643 品番 003062
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
差込角(mm)9.5 全長(mm)35 トラスコ品番125-6349 質量(g)36 先端寸法(mm)4.4 呼び番号T25 材質特殊工具鋼 先端形状TORX

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39213686
2021-05-26
用途:
バイクのメンテナンス

アメリカ製バイクのメンテナンスに使用しました。
以前ヘックスビットソケットセットを購入してエンジンマウントの分解に使用したのですが
ガタが大きく、トルクを掛けると浮いてナメそうになり全く歯が立たなかったです
作業を諦め、評判の良いこちらのソケットを購入し使用した所、かなりのトルクを掛けましたが浮くこともなく簡単にボルトが外せました。素晴らしい精度です!
ビットも短いので狭いところで使えたのも助かりました。
価格は高いですが、これが無ければ作業が出来なかった事を考えれば価格以上の価値はあったと思います。本当に良い工具です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする