Wera
Weraの ソケット/ソケットレンチ
Weraの ソケット
Weraの ソケットレンチ用ソケット
ホールディングファンクションヘキサゴンソケット Belt A2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39213729
品番
003881
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ソケット内容(mm)
2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0
差込角(mm)
6.35
ソケット形状
ヘキサゴン
付属品
収納用ベルト
トラスコ品番
116-3249
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
28
質量(g)
500
入組点数
8