967 XL トルクス HFキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39213957 品番 024452
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
刃先T9 トラスコ品番125-6401 材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理 全長(mm)101 質量(g)6 首下長(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする