Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの トルクスレンチ
Weraの トルクスレンチL型
967 XL トルクス HFキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39213966
品番
024453
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
刃先
T10
トラスコ品番
125-6402
材質
特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
全長(mm)
112
質量(g)
7
首下長(mm)
19