967 XL トルクス HFキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39213984 品番 024455
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
刃先T20 トラスコ品番125-6404 材質特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理 全長(mm)137 質量(g)19.3 首下長(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする