Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの トルクスレンチ
Weraの トルクスレンチL型
967 XL トルクス HFキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214018
品番
024458
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃先
T30
トラスコ品番
125-6407
材質
特殊工具鋼、表面処理:ブラックレーザー処理
全長(mm)
195
質量(g)
50
首下長(mm)
37