Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの 六角棒レンチ
Weraの 六角棒レンチL型
967 SXL ボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214176
品番
024471
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃先
T8
トラスコ品番
125-6410
材質
特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング
全長(mm)
90
質量(g)
6
首下長(mm)
16