Wera
Weraの スパナ/レンチ
Weraの 六角棒レンチ
Weraの 六角棒レンチL型
967 SXL ボールポイント六角棒レンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214255
品番
024479
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃先
T40
トラスコ品番
125-6418
材質
特殊工具鋼、表面処理:マルチカラーゴムコーティング
全長(mm)
224
質量(g)
82
首下長(mm)
42