HSH100KA-1-48 耐熱保護服ズボン JUTEC 39214386 HSH100KA-1-48 耐熱保護服ズボン JUTEC 39214386 HSH100KA-1-48 耐熱保護服ズボン JUTEC 39214386

耐熱保護服ズボン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39214386 品番 HSH100KA-1-48
参考基準価格(税別)¥113,430 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
シルバー サイズM ウエスト(cm)93 トラスコ品番116-3644 材質アルミナイズドプレオックスアラミド 質量(kg)0.48 股下(cm)78 耐熱温度(℃)放射熱0〜1000 ヒップ(cm)118

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする