HSH100KA-1-52 耐熱保護服ズボン JUTEC 39214395 HSH100KA-1-52 耐熱保護服ズボン JUTEC 39214395 HSH100KA-1-52 耐熱保護服ズボン JUTEC 39214395

耐熱保護服ズボン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39214395 品番 HSH100KA-1-52
参考基準価格(税別)¥124,720 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
シルバー サイズL ウエスト(cm)101 トラスコ品番116-3645 材質アルミナイズドプレオックスアラミド 質量(kg)0.51 股下(cm)80 耐熱温度(℃)放射熱0〜1000 ヒップ(cm)126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする