HSH100KA-1-56 耐熱保護服ズボン JUTEC 39214404 HSH100KA-1-56 耐熱保護服ズボン JUTEC 39214404 HSH100KA-1-56 耐熱保護服ズボン JUTEC 39214404

耐熱保護服ズボン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39214404 品番 HSH100KA-1-56
参考基準価格(税別)¥124,720 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
シルバー サイズXL ウエスト(cm)109 トラスコ品番116-3646 材質アルミナイズドプレオックスアラミド 質量(kg)0.58 股下(cm)82 耐熱温度(℃)放射熱0〜1000 ヒップ(cm)134

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする