JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 耐熱保護具
耐熱保護服ジャケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214413
品番
HSJ080KA-1-48
参考基準価格(税別)
¥109,810
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
M
トラスコ品番
116-3652
材質
アルミナイズドプレオックスアラミド
質量(kg)
0.58
胸囲(cm)
131
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
79
耐熱温度(℃)
放射熱0〜1000