JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 耐熱保護具
耐熱保護服ジャケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214438
品番
HSJ080KA-1-56
参考基準価格(税別)
¥120,770
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
XL
トラスコ品番
116-3654
材質
アルミナイズドプレオックスアラミド
質量(kg)
0.68
胸囲(cm)
147
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
82
耐熱温度(℃)
放射熱0〜1000