JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 耐熱保護具
耐熱保護服コート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
39214447
品番
HSM120KA-1-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,890
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
サイズ
M
トラスコ品番
116-3659
材質
アルミナイズドプレオックスアラミド
質量(kg)
0.8
肩幅(cm)
51
着丈(cm)
119
耐熱温度(℃)
放射熱0〜1000
胴囲(cm)
138