JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 耐熱保護具
耐熱保護服コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214456
品番
HSM120KA-1-52
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥134,050
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
L
トラスコ品番
116-3660
材質
アルミナイズドプレオックスアラミド
質量(kg)
0.83
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
120
耐熱温度(℃)
放射熱0〜1000
胴囲(cm)
146