JUTEC
JUTECの 防護服・保護服・特殊服
JUTECの 耐熱保護具
耐熱保護服コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214465
品番
HSM120KA-1-56
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥147,460
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
色
シルバー
サイズ
XL
トラスコ品番
116-3661
材質
アルミナイズドプレオックスアラミド
質量(kg)
0.9
肩幅(cm)
56
着丈(cm)
122
耐熱温度(℃)
放射熱0〜1000
胴囲(cm)
154