UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ スカイパー 9195
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214508
品番
9195075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
機能
防曇加工、防傷加工、UV400、ツル調整、角度調整範囲、ノーズパッド
形状
一眼型
レンズ色
クリア
トラスコ品番
114-5161
フレーム色
ブラック
コーティング
sapphire
テンプル色
ブラック
質量(g)
31
レンズ厚さ(mm)
1.85