UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ スカイパー 9195替レンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214517
品番
9195118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
機能
防曇加工、防傷加工、UV400
形状
一眼型
レンズ色
ブラウン
トラスコ品番
114-5166
コーティング
sapphire
適合機種
9195シリーズ
質量(g)
19
レンズ厚さ(mm)
1.85