一眼型保護メガネ フィオス cx2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39214578 品番 9198256
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 レンズ色クリア トラスコ品番114-5172 フレーム色ブラック/ライトブルー テンプル色ブラック/ライトブルー 質量(g)28 コーティングuvex supravison excellence レンズ厚さ(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする