UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ フィオス cx2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
グレー
フレーム色
ホワイト/ブラック
注文コード
39214587
品番
9198237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色・フレーム色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
機能
防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状
一眼型
レンズ色
グレー
トラスコ品番
114-5173
フレーム色
ホワイト/ブラック
テンプル色
ホワイト/ブラック
質量(g)
28
コーティング
uvex supravison excellence
レンズ厚さ(mm)
2.2