UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ フィオス cx2
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214605
品番
9198258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
機能
防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド
形状
一眼型
レンズ色
クリア
トラスコ品番
114-5176
フレーム色
レッド/グレー
テンプル色
レッド/グレー
質量(g)
28
コーティング
uvex supravison excellence
レンズ厚さ(mm)
2.2