一眼型保護メガネ スポーツスタイル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39214614 品番 9193080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。

機能防曇加工、防傷加工、UV400、ノーズパッド 形状一眼型 レンズ色クリア トラスコ品番114-5168 質量(g)23 フレーム色ブラック/グレー コーティングuvex supravision plus テンプル色ブラック/グレー レンズ厚さ(mm)2.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39214623
2022-04-19
用途:
野外での使用
あぶらや 様 (その他業種)

軽く、ノーズ部分も負担なく視界もクリアーで快適に使えています。
花粉対策にも良いですね。
比較的、曇らず、良さそうです。
使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする