※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-3530J グリーンスリムライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 39214795 GX-3530J グリーンスリムライン DENSAN(デンサン/ジェフコム) 39214795

グリーンスリムライン

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 39214795 品番 GX-3530J
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)
曲がりの多い細いパイプも楽々通る!
追加配線に強い!

破断荷重(kN)
線材:1.4[150kgf]
(全体)0.9[100kgf]
長さ(m)30 線径(Φmm)3.5 付属品収納ケース(CD管)付 材質PET タイプ単線ツイストタイプ 先端スネークヘッド、横穴先端金具 金具径(Φmm)4.3
注意
※先端金具は交換不可です。
※破断荷重値は、安全率2の値(試験データを2で割った値)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-17
用途:
Diyで配管の通線
データランドコム 様 (サービス業)

個人で必要ないと思っていたのですが、腰もあって非常に重宝しています

対象商品:
39214786
2023-10-24
用途:
天井配管・床下配管
有限会社亀岡設備 様 (建設業・工事業)

樹脂管での配管時に壁貫通ヶ所から天井開口部まで這わせて、
先端に樹脂管を結んで引っ張って配管。
電線の配線を樹脂管に変えただけのことですけど、巻き癖があるので
配管を引っ張って行けるので重宝しました。

あと、電線キャッチャーを電気屋さんが居たので借りてこの商品を引き出すのも
楽に行けました。

電気屋さんに、それって電気工事の道具やん。と突っ込まれました。

1人が参考にしています
対象商品:
39214795
2022-07-27
用途:
配管への通線
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

思った以上に細く、腰があるので既設電線の有る配管への追配線でもスムーズに通りました。

対象商品:
39214795
2021-08-13
用途:
既設ケーブルの撤去と挿入時に使用。
下妻施設管理株式会社 様

今迄使用していました、製品と比較しまして断然スムーズに作業が終わりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39214786
2020-05-06
用途:
通線使用に利用。
その他業種

プロの電気屋ではありませんが、ある程度の電線通線には充分です。
素材の強度、滑り具合もしっかりしています。

対象商品:
39214786
2020-03-30
用途:
ケーブルの入線
大日通信工業株式会社 様

狭いところの作業が解っていたので、細いのと短いのが必要でだったので良かった。

対象商品:
39214786
2017-04-10
用途:
ネット光ファイバーの宅内追加配線作業(個人)
その他業種

まだ使用していません。導入が決まり次第使ってみたいと考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
39214786
2019-05-27
用途:
配線の追加通線

ケースが貧弱で車の中に置いておいただけで変形して使用できなくなりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする