一眼型遮光メガネ スーパー f OTG

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39214797 品番 9169523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
種類遮光メガネ 遮光度#3 トラスコ品番114-5194 質量(g)47 レンズ色グレー フレーム色ブラック/グリーン 機能防曇加工、防傷加工、ツル調整、角度調整範囲 コーティングuvex infradur plus テンプル色ブラック/グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする