一眼型保護メガネ エックスフィットJIS規格品

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39214806 品番9199015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
機能防曇加工、防傷加工、UV400 形状一眼型 レンズ色クリア トラスコ品番114-5468 質量(g)23 フレーム色透明グレー コーティングuvex supravision sapphire テンプル色透明グレー レンズ厚さ(mm)1.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39214806
2024-09-11
用途:
農作業で眼への紫外線を抑制するため
農・林・水産業

使用して5日で丁番が割れて使用不能になりました。やや強度不足かもしれません。おなじウベックスの丁番が大きい物の方が強度がありそうなのでそちらを使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする