一眼型保護メガネ エックスフィットJIS規格品

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39214815 品番9199225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
機能防曇加工、防傷加工、UV400 形状一眼型 レンズ色クリア トラスコ品番114-5467 質量(g)23 フレーム色透明ブルー コーティングuvex supravision excellence テンプル色透明ブルー レンズ厚さ(mm)1.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39214806
2024-09-11
用途:
農作業で眼への紫外線を抑制するため
農・林・水産業

使用して5日で丁番が割れて使用不能になりました。やや強度不足かもしれません。おなじウベックスの丁番が大きい物の方が強度がありそうなのでそちらを使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする