UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネ アイスリー s
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39214824
品番
9190035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
機能
防傷加工、UVカット、角度調整範囲、ノーズパッド
形状
一眼型
レンズ色
クリア
トラスコ品番
114-5469
フレーム色
アンスラサイト/ライム
コーティング
uvex supravision excellence
質量(g)
30
テンプル色
アンスラサイト/ライム
レンズ厚さ(mm)
2.2