UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
作業靴 ウベックス 1 レディース サンダル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
39214858
品番
85605-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
グレー/ピンク
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
トラスコ品番
114-8667
形状
ローカット
質量(g)
830
種類
セーフティーシューズ
サイズ(cm)
23.5
耐圧迫性荷重(kN)
15
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
スニーカー