UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
作業靴 ウベックス 2 パーフォレーテッド シューズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39214867
品番
6501540
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
ブラック/オレンジ
材質
甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層
トラスコ品番
114-8694
形状
ローカット
質量(kg)
1
サイズ(cm)
25.5
耐圧迫性荷重(kN)
15
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー