ラチェットリレー G4Q

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39214892 品番 G4Q-212S AC100/(110)
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
接点構成2c コイル定格電圧(V)AC100/110 仕様- 長さ(mm)92.5 高さ(mm)80 質量(g)露出形:約240/ケース入り形:約340 種類一般リレー 極数2 使用温度範囲(℃)-10〜55(結露、氷結しないこと) 奥行(mm)63.5 保護構造ケース入り 端子形状プラグイン端子 CR回路 ダイオード有り無し 消費電力起動時約13.5、定格約6.4 分類基準形 絶縁抵抗(MΩ)100以上[DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定。周囲温度23℃] 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結および結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下、DC5V 1A 電圧降下法による。 ピン数(ピン)8 耐衝撃(耐久)500m/s2 使用周囲湿度5〜85%RH 復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性500万ステップ以上(開閉ひん度1200回/h) 電気的耐久性50万ステップ以上(定格負荷開閉ひん度1200回/h) 接点材質Ag合金 定格電流(mA)74(50Hz)、64/73.5(60Hz) コイル抵抗(Ω)160 最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的1200 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1200 抵抗負荷AC 220V 5A、DC 24V 5A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC 220V 3A、DC24V 4A 動作時間(ms)60以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 表示灯 定格通電電流(A)5 消費電力(VA、W)起動時約13.5、定格約6.4 最大開閉容量抵抗負荷:1100VA、120W/誘導負荷(cosΦ=0.4 L/R=7ms):660VA、100W 故障率P水準(参考値:開閉ひん度60回/min時)DC5V 0.1A 接点最大許容電圧(V)AC250/DC250 接点最大許容電流(A)5 耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC2000 50/60Hz、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)100 衝撃(耐久)(m/s2)500 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.25mm(複振幅0.5mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 最小パルス幅(s)- 接触機構シングル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39067567
2023-07-17
用途:
船舶用散水ポンプ・クラッチ回路に使用
モモタ電気サービス 様

ラチェットリレーなので ワンボタンでON−OFFの制御が可能です。
仕様電流が多いポンプ等はパワーリレーLY−4との組み合わせで使用しています。
自己保持型回路よりも単純なので重宝しています。

対象商品:
32576634
2020-01-20
用途:
制御盤のメンテナンス
教育・研究機関

リレーが壊れたので探したがかなり古いリレーだったが同じ物があったので交換が簡単で良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする