画像準備中

ラチェットリレー G4Q

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 コイル定格電圧(V)AC200/220 注文コード39214901 品番G4Q-212S AC200/(220)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品はコイル定格電圧・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
形状G4Q-212S 接点構成2c 接点機構シングル コイル定格電圧(V)AC200/220 種類一般リレー 端子形状プラグイン端子

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39214901 G4Q-212S AC200/(220) 32576634 G4Q-212S AC200/220 ラチェットリレー G4Q omron(オムロン) ラチェットリレー G4Q omron(オムロン) 1台 8,398 税込9,238 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39067567
2023-07-17
用途:
船舶用散水ポンプ・クラッチ回路に使用
モモタ電気サービス 様

ラチェットリレーなので ワンボタンでON−OFFの制御が可能です。
仕様電流が多いポンプ等はパワーリレーLY−4との組み合わせで使用しています。
自己保持型回路よりも単純なので重宝しています。

対象商品:
32576634
2020-01-20
用途:
制御盤のメンテナンス
教育・研究機関

リレーが壊れたので探したがかなり古いリレーだったが同じ物があったので交換が簡単で良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする