ミニパワーリレー MY2Z

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)AC200/220 形状形MY2ZN 注文コード39214935 品番MY2ZN AC200/220
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はコイル定格電圧・形状など43種類から選べます 他の種類を見る

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。

種類ミニパワーリレー 極数2 端子形状プラグイン端子 ピン数(ピン)8 形状形MY2ZN 接点構成2c コイル定格電圧(V)AC200/220 質量(g)約35 使用温度範囲(℃)-55〜60(結露、氷結しないこと) 保護構造閉鎖型(ケース入り) CR回路 ダイオード有り無し 消費電力約0.9〜1.3(60Hz) 分類基準形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×42.4以下×28以下 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧と同じ箇所を測定) 使用周囲温度(℃)-55〜60(氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(DC5V 1A電圧降下法による) 耐衝撃(耐久)1000m/s2 復帰電圧30%以上 機械的耐久性5000万回以上(開閉ひん度18000回/h) 電気的耐久性20万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h、周囲温度条件23℃) 接点材質Auメッキ+Ag 定格電流(mA)6.2/6.8(50Hz)、5.3/5.8(60Hz) コイル抵抗(Ω)12950 コイルインダクタンス(H)/鉄片開放時54.75 コイルインダクタンス(H)/鉄片動作時94.07 最大許容電圧(V)定格電圧の110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800 故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC1V 1μA 抵抗負荷AC220V 5A、DC24V 5A 誘導負荷(cosΦ=0.4、L/R=7ms)AC220V 2A、DC24V 2A 動作時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず。周囲温度条件23℃) 表示灯 定格通電電流(A)5 消費電力(VA、W)約0.9〜1.3(60Hz) 復帰時間(ms)20以下(定格操作電圧印加時。周囲温度条件23℃) 接点最大許容電圧(V)AC250/DC125 接点最大許容電流(A)5 耐電圧(V/min)コイルと接点間、異極接点間:AC2000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)200 衝撃(耐久)(m/s2)1000 動作電圧(V)80%以下 使用周囲湿度(%RH)5〜85 振動(誤動作)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 振動(耐久)Hz10〜55〜10片振幅0.5mm(複振幅1mm) 接触機構ツイン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02492822
2018-01-21
用途:
古いマッキントッシュアンプの出力リレー交換。

古いマッキントッシュアンプの出力リレー交換として、元は富士通のFRL-264の置き換えに使いました。サイズもぴったりし、金接点なので良い結果が得られました。

1人が参考にしています
対象商品:
39214935
2018-02-12
用途:
機械のメンテナンス時

オムロン製なので耐久性は信頼できますが、不具合が出る前に8年で定期交換しています。継続販売をお願いします。

対象商品:
02492822
2018-02-28
用途:
パワーAMPのスピーカーリレー
その他業種

1970年代のパワーアンプのスピーカーリレーが接触不良で音が出なくなるので交換してみました、正規品より電流容量が小さいけれど今のところ正常に動いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする