作業靴 ウベックス 2 MACSOLE パーフォレーテッド シューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39214946 品番 6521540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ブラック/オレンジ 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層、アウトソール:ニトリルゴム トラスコ品番114-8698 形状ローカット 質量(kg)1 サイズ(cm)25.5 耐圧迫性荷重(kN)15 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする