作業靴 ウベックス 2 MACSOLE パーフォレーテッド シューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 注文コード39214955 品番6521541
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
ブラック/オレンジ 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層、アウトソール:ニトリルゴム トラスコ品番114-8700 形状ローカット 質量(kg)1 サイズ(cm)26 耐圧迫性荷重(kN)15 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする