6529542 作業靴 ウベックス 2 VIBRAM レースアップ ブーツ UVEX(ウベックス) 39215007 6529542 作業靴 ウベックス 2 VIBRAM レースアップ ブーツ UVEX(ウベックス) 39215007 6529542 作業靴 ウベックス 2 VIBRAM レースアップ ブーツ UVEX(ウベックス) 39215007

作業靴 ウベックス 2 VIBRAM レースアップ ブーツ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27 注文コード39215007 品番6529542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
ブラック/オレンジ 材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層、アウトソール:ニトリルゴム トラスコ品番114-8717 形状ハイカット 質量(kg)1 サイズ(cm)27 耐圧迫性荷重(kN)15 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39214998
2024-12-02
用途:
建築工事、現場作業全般
その他業種

安心安全!履き心地◎VIBRAM◎ uvexの中でも、ソールも厚く、全体的にソフトで快適に作業できます。1年毎日履き続けた感想でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする