UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の セーフティスニーカー
UVEX(ウベックス)の ローカットセーフティスニーカー
作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
注文コード
39215043
品番
84045-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,456
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
トラスコ品番
114-8671
材質
甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:、アウトソール:ニトリルゴム
形状
ローカット
質量(kg)
1
サイズ(cm)
27
耐圧迫性荷重(kN)
15
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー