84045-43 作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ UVEX(ウベックス) 39215059 84045-43 作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ UVEX(ウベックス) 39215059

作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39215059 品番 84045-43
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ブラック トラスコ品番114-8673 材質甲被:レザー、先芯:スチール、靴底:、アウトソール:ニトリルゴム 形状ローカット 質量(kg)1 サイズ(cm)27.5 耐圧迫性荷重(kN)15 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする