6598540 作業靴 ウベックス 1 スポーツ シューズ UVEX(ウベックス) 39215104 6598540 作業靴 ウベックス 1 スポーツ シューズ UVEX(ウベックス) 39215104 6598540 作業靴 ウベックス 1 スポーツ シューズ UVEX(ウベックス) 39215104 6598540 作業靴 ウベックス 1 スポーツ シューズ UVEX(ウベックス) 39215104

作業靴 ウベックス 1 スポーツ シューズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード39215104 品番6598540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,006
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
ブラック 材質甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 トラスコ品番114-8727 形状ローカット 質量(g)850 サイズ(cm)25.5 耐圧迫性荷重(kN)15 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする