6598542 作業靴 ウベックス 1 スポーツ シューズ UVEX(ウベックス) 39215129 6598542 作業靴 ウベックス 1 スポーツ シューズ UVEX(ウベックス) 39215129 6598542 作業靴 ウベックス 1 スポーツ シューズ UVEX(ウベックス) 39215129 6598542 作業靴 ウベックス 1 スポーツ シューズ UVEX(ウベックス) 39215129

作業靴 ウベックス 1 スポーツ シューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 39215129 品番 6598542
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ブラック 材質甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層 トラスコ品番114-8730 形状ローカット 質量(g)955 サイズ(cm)27 耐圧迫性荷重(kN)15 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする