UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の ワーキングウェア
UVEX(ウベックス)の トップス
UVEX(ウベックス)の 秋冬 トップス
防寒着 コレクション26パデッドベスト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215226
品番
9809908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
¥
10,900
バスケットに入れる
軽量で暖かいキルトベストです。シームジッパー付きサイドポケットとジッパー付きの胸ポケットが付いています。PFC(過フッ素化合物類)フリーです。PFC(過フッ素化合物類)フリーです。
色
ぺトロールブルー
サイズ
XS
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
用途
屋外作業に。
トラスコ品番
114-8653
種別
ベスト
質量(g)
300
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
64