防寒着 コレクション26パデッドベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズL 注文コード39215253 品番9809911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

軽量で暖かいキルトベストです。シームジッパー付きサイドポケットとジッパー付きの胸ポケットが付いています。PFC(過フッ素化合物類)フリーです。PFC(過フッ素化合物類)フリーです。

ぺトロールブルー サイズL 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100 用途屋外作業に。 トラスコ品番114-8657 種別ベスト 質量(g)330 胸囲(cm)120 着丈(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする