UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の ワーキングウェア
UVEX(ウベックス)の スポーツウェア
スウェット ジャケット コレクション26
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215339
品番
9810411
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
色
ぺトロールブルー
サイズ
L
混率(%)
綿50、ポリエステル50
トラスコ品番
114-8662
質量(g)
667
胸囲(cm)
114
袖丈(cm)
82
着丈(cm)
75.5