UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の ワーキングウェア
UVEX(ウベックス)の ボトムス
UVEX(ウベックス)の オールシーズン ボトムス
パンツ コレクション26 メンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215366
品番
9810507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
色
ぺトロールブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリアミド92、エラスティン8
ウエスト(cm)
88
トラスコ品番
114-7458
種別
パンツ
質量(g)
564
股下(cm)
79