UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の ワーキングウェア
UVEX(ウベックス)の ボトムス
UVEX(ウベックス)の オールシーズン ボトムス
パンツ コレクション26 メンズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
XL
注文コード
39215384
品番
9810509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ぺトロールブルー
サイズ
XL
混率(%)
ポリアミド92、エラスティン8
ウエスト(cm)
96
トラスコ品番
125-6543
種別
パンツ
質量(g)
659
股下(cm)
80