UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の シャツ・インナー
UVEX(ウベックス)の 半袖 シャツ・インナー
UVEX(ウベックス)の ポロシャツ 半袖
ポロシャツ コレクション26レディース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215436
品番
9810709
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
色
ぺトロールブルー
サイズ
S
混率(%)
リヨセル60(テンセル)、ポリエステル40
トラスコ品番
114-7436
質量(g)
218
胸囲(cm)
86
袖丈(cm)
17.5
着丈(cm)
64