UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の ワーキングウェア
UVEX(ウベックス)の トップス
UVEX(ウベックス)の 秋冬 トップス
防寒着 コレクション26パデッドベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
XL
注文コード
39215463
品番
9809912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,626
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で暖かいキルトベストです。シームジッパー付きサイドポケットとジッパー付きの胸ポケットが付いています。PFC(過フッ素化合物類)フリーです。PFC(過フッ素化合物類)フリーです。
色
ぺトロールブルー
サイズ
XL
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100
用途
屋外作業に。
トラスコ品番
125-6542
種別
ベスト
質量(g)
341
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
68