カウンターシンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39215497 品番 E6819-6.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
シャンク径(mm)5 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)45 トラスコ品番138-3167 質量(g)8 先端径(mm)1.5 切刃形状その他 有効刃径(Φmm)6.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39215497
2021-09-13
用途:
4mm特皿ネジ取付の皿加工
サービス業

すごい切れ味なので、アルミだと力いらずに皿がもめます!おすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする