カウンターシンク

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39215515 品番 E6819-20.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
シャンク径(mm)10 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)63 トラスコ品番138-3213 質量(g)52 先端径(mm)3.5 切刃形状その他 有効刃径(Φmm)20.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39215497
2021-09-13
用途:
4mm特皿ネジ取付の皿加工
サービス業

すごい切れ味なので、アルミだと力いらずに皿がもめます!おすすめです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする