重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)旋回ロックのみ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39215594 品番3641 DIRECTIONAL LOCK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
取付ピッチ(mm)80×75 トラスコ品番115-4255 材質金具:スチール 荷重種別重荷重 質量(kg)0.3 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする