テンテキャスター
テンテキャスターの キャスター
テンテキャスターの ねじ込み式キャスター
テンテキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
樹脂キャスター LEVINA(エラストマー車)自在(方向ロック付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39215637
品番
5371PJP125P30-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
98
ねじ径
M12
取付高(mm)
161
材質(車輪)
エラストマー
材質(本体)
樹脂製
トラスコ品番
115-4275
質量(kg)
0.6
車輪幅(mm)
32